VHM-skivfräs HPC 50X3 mm

Article no.: 185015 50X3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 885 A
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: ±0,1
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: fullspår sågdjup 1×D

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 50 mm
Skärbredd 3 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 885 A
Typ N
Tolerans nom.-⌀ ±0,1
Håldiameter H6 d1 16 mm
Tandantal Z 14
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D
Bearbetningsstrategi HPC
Kragtjocklek b ±0,1 1,9 mm
Kragdiameter d1 ±1 34 mm
Kugghöjd Zh 8 mm
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av samma bredd A/B 3 mm
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av samma bredd, total bredd E 5,7 mm - 5,8 mm
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd A 3 mm
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd B 4 mm
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd, total bredd E 6,6 mm - 6,8 mm
Matning fz i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Invändig nej
Skaftutförande  med hål
Färgring Utan
Produktslag Skivfräsar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 185015 50X3
EAN / GTIN 4062406397371

Användningstabell

Aluminium, plast
N
280
Alu (kortspånig)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
70
CuZn
N
300
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Precisionsskivfräs av hårdmetall i HPC-spånavskiljningsomådet. Med ny högkapacitetsbeläggning för längsta möjliga användningstid.
Satsfräsar: Fräsar med samma diameter och tandantal kan kopplas samman för mellanbredder och ställas in på önskad bredd. Tänderna griper då in i varandra, eftersom fräsarna inte har någon förhöjd hålkrage.
2-delade satser är särskilt ekonomiska. Genom att flytta om fräsarna kan man utnyttja fräsarnas båda diagonalskär.

Anmärkning:

  • Fräsar i sats får inte monteras ihop utan dornring i passande bredd, eftersom fräsarna annars kan skadas.
  • Passande fräsdornringar, se produktgrupp 30.
  • Fullspår: fz för ae = 0,1×D.

Efterföljande produkt till nr 185010.
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
    ⌀×bredd ±0,1×k11 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen