Fraises 3 tailles en carbure monobloc HPC 100X14 mm

Réf.: 185015 100X14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 885 A
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: ±0,1
  • Largeur de passe ae pour le fraisage: Profondeur de coupe rainure pleine 1×D

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 100 mm
Largeur de coupe 14 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 885 A
Type N
Tolérance ⌀ nominal ±0,1
⌀ alésage H6 d1 27 mm
Nombre de dents Z 18
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Méthode d'usinage HPC
Epaisseur moyeu b ±0,1 9 mm
⌀ moyeu d2 ±1 60 mm
Hauteur de dent Zh 20 mm
Possibilités de couplage avec 2 fraises même largeur A/B 14 mm
Possibilités de couplage avec 2 fraises même largeur, pour largeur totale E 25,5 mm - 27,8 mm
Possibilités de couplage avec 2 fraises de largeur différente A 12 mm
Possibilités de couplage avec 2 fraises de largeur différente B 14 mm
Possibilités de couplage avec 2 fraises de largeur différente, pour largeur totale E 23,7 mm - 25,8 mm
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,045 mm
Arrosage interne non
Type de queue avec alésage
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 185015 100X14
EAN / GTIN 4062406397951

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
280
Alu (à copeaux courts)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
45
Fonte GG(G)
K
70
CuZn
N
300
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraise 3 tailles de précision en carbure monobloc dans le domaine de l’usinage HPC. Avec nouveau revêtement hautes performances pour une durée de vie maximale.
Train de fraises: les fraises de même ⌀ et nombre de dents peuvent être couplées pour les largeurs intermédiaires et réglées à la largeur désirée. Les dents se recoupent alors, les fraises n’ayant pas de moyeu surélevé.
Les jeux de 2 pièces sont particulièrement économiques. L'inversion permet d'utiliser successivement les deux arêtes latérales de chaque fraise.

Remarque(s):

  • Ne pas serrer ensemble des fraises en jeu sans la bague de mandrin de fraisage large correspondante, au risque d’endommager les fraises.
  • Bagues de mandrin de fraisage adaptées, voir groupe de produits 30.
  • Rainures pleines: fz pour ae = 0,1×D.

Produit succédant à 185010.
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
    ⌀×largeur ±0,1×k11 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier