{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Skärbredd | 3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 885 A | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | ±0,1 | |
Håldiameter H6 d1 | 13 mm | |
Tandantal Z | 12 | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Kragtjocklek b ±0,1 | 1,9 mm | |
Kragdiameter d1 ±1 | 28 mm | |
Kugghöjd Zh | 6 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av samma bredd A/B | 3 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av samma bredd, total bredd E | 5,7 mm - 5,8 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd A | 3 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd B | 4 mm | |
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd, total bredd E | 6,6 mm - 6,8 mm | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Invändig | nej | |
Skaftutförande | med hål | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikkelkode | 185015 40X3 | |
EAN / GTIN | 4062406397319 |