DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 10/1,0 mm

Article no.: 220307 10/1,0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Spiralvinkel: 40

Produktinformasjon

Technical Data

Beläggning obelagd
skärhuvud-⌀ D 10 mm
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Antal skär Z 4
Skärdelning Oregelbunden
Spiralvinkel 40 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning
Tolerans nom.-⌀ f8
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig nej
⌀ D2 9,6 mm
Utkragningslängd L1 15 mm
totallängd L 20 mm
DUO-LOCK gränssnitt DL10
Nyckelvidd SW 8 mm
rekommenderat åtdragningmoment 20 Nm
Hörnradie 1 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,03 mm
Skaftutförande  med gänga
Produktslag Skärinsats för fräning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 220307 10/1,0
EAN / GTIN 4034221141194
Manufacturer number DL10F1004MN1000R1.00D-

Användningstabell

Aluminium, plast
N
240
Alu (kortspånig)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Anmärkning:

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Förstahandsvalet för tillämpningar med långa uthäng och labila fastspänningsförhållanden. För extra lugn gång vid långa uthäng bör helst HM-förlängningar användas.
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
    ⌀ f9 D1/R (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen