{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Beläggning | obelagd | |
skärhuvud-⌀ D | 12 mm | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Antal skär Z | 4 | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | nej | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 18 mm | |
totallängd L | 24 mm | |
DUO-LOCK gränssnitt | DL12 | |
Nyckelvidd SW | 9,5 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 30 Nm | |
Hörnradie | 3 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,03 mm | |
Skaftutförande | med gänga | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikkelkode | 220307 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4034221141590 | |
Manufacturer number | DL12F1004MN1200R3.00D- |