• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

GARANT Power Q Double högmatningsfräs 50/4 mm

Article no.: 213014 50/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
95 styck i lager
  • Fräsanvändning: Ramping; Ramping; Ramping
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Power Q
Skär-⌀ DC 50 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  med hål
Fräsanvändning Ramping; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 34 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 84 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 98 mm
spiralfräsning ap 2 mm
Rampningsvinkel αmax 1,47 grad
Rampningslängd L för αmax 31,07 mm
Passande vändskär XOMU146715
Inställningsvinkel κ 16 grad
Fz Helix 0,8
Produktslag Kopierfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 213014 50/4
EAN / GTIN 4062406266844

Beskrivelse

Utförande:

Verktygssystem med synnerligen stabil vändskärsplattbäddning för processäkert arbete. Skärkraftreducerande verktygsgeometrier ger ett betydande bidrag till avlastningen av huvudspindeln.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 5,7 används med klinga nr 674252 strl. 20IP.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

From the same series "Power Q" View all
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen