{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HELI3MILL | |
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
totallängd Ltot | 35 mm | |
Fästgänga M | M12 | |
⌀ D3 | 21 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 46,4 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 49 mm | |
spiralfräsning ap | 3,4 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,9 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 159,9 mm | |
Passande vändskär | TP..1003.. | |
tillverkarens beteckning | HM390 ETP D25-3-M12 | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 226484 25/3 | |
EAN / GTIN | 7291075332803 | |
Manufacturer number | 3106995 |