{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Form | E | |
Hål d2 (H6) | 16 mm | |
VDI-storlek | VDI 25 | |
Utvändig diameter d3 | 36 mm | |
d6 | 58 mm | |
l1 -0,2 | 67 mm | |
l2 | 54 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 25 | |
Kylkanalgänga | M8 | |
spännskruvgänga | M10×1 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikkelkode | 319165 16 | |
EAN / GTIN | 4062406755188 |