{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För stålhållare | 20 mm | |
fäste | HSK-T 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-3 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Spännlängd L1 | 45 mm | |
B | 30 mm | |
Utvändig-⌀ D | 80 mm | |
Spetscentrumförskjutning f | 15 mm | |
Produktslag | Verktygshållare |
Artikkelkode | 318826 20 | |
EAN / GTIN | 2050001673473 | |
Manufacturer number | HA6.V20.L12.100 |