• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Specialdragtapp med invändig gänga med hål 40 HOLEX

Article no.: 308740 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
199 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

passar för konor 40
Hålegenskap med hål
Kragdiameter D 25,1 mm
Huvud-⌀ D1 21,1 mm
totallängd L 53 mm
L1 25,1 mm
gängaM M16
invändig gänga M16
djup innergänga 17 mm
max. åtdragningsmoment 50 Nm
passar för konor med färgkod SK 40
nyckelvidd 22 mm
Produktslag Dragtappar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 308740 40
EAN / GTIN 4045197151063

Beskrivelse

Beskrivning:

Verktygshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.

Anmärkning:

Tätad − med O-ring.
Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.
Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.
Ingen passande spännyckel finns.