• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Slitsad reducerhylsa tätad 3 mm

Article no.: 302165 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
15 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 3 mm
Utvändig ⌀ 20 mm
⌀ D 20 mm
Rundgångsnoggrannhet system 5 µm
Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 302165 3
EAN / GTIN 4060576159881
Manufacturer number 0207920

Beskrivelse

Utförande:

Schunk GZB-S med tätning.
Kylvätsketät upp till 80 bar.
med periferikylning.
Tätad (gummipluggar).

Användningsdata:

  • För borrning, brotschning, fräsning och verktygsskärpning.
  • För reducering av spänn-⌀.
  • Kast ± 5 µm (systemnoggrannhet vid 3×d).
  • Kast ± 2 µm (för reduceringshylsa).
  • Högre spännkrafter än vid direktinspänning.
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
    Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen