Medlöpande svarvdubbar för bytesinsats, Typ: 20

Article no.: 320617 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

fäste Skaft-⌀ 20 mm
hus-⌀ D 44 mm
Skaftdiameter D1 12 mm
⌀ d 20 mm
för arbetsstycksvikt 300 kg
totallängd L 118 mm
Effektiv längd L1 51 mm
fjäderväg 3 mm
maximalt varvtal: 3 000 min-1
radiellt kast 0,01 mm
passar färgkod k12
Produktslag centreringsspets

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 320617 20
EAN / GTIN 4045197773630
Manufacturer number 320617 20

Beskrivelse

Utförande:

  • Fjädrat utförande för axiell längdkompensering under bearbetningen.
  • Helt härdat och slipat. Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
  • Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
Cylindriskt skaft för fastspänning i borrstånghållare, spänntånghållare eller Hydrodehn-spännchuckar; för fastsättning av en ytterligare revolver.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

Flexibel användning tack vare utbytbara insatser. Universell användning på revolver och motspindel i CNC-maskiner.

Specialtillbehör:

Utbytbara insatser nr 320625.

Anmärkning:

Byte av insatserna på nyckelgreppen genom motursrotation.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen