Mjuka överbackar, sats, 3 delar 160

Article no.: 313220 160
Set price 3 st. (NOK 182,56 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
39 styck i lager

Select article variation and quantity

För chucktyp Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För chucktyp 160 mm
längd L 85 mm
bredd B 20 mm
höjd H 36 mm
spårbredd D 8 mm
Hålavstånd b 32 mm
tapplängd A 18 mm
passar färgkod Röhm självcentrerande chuck och backar; Schunk självcentrerande chuck och backar
Produktslag Självcentrerande chuckbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 313220 160
EAN / GTIN 2050001929099
Manufacturer number 0153100

Beskrivelse

Utförande:

Utan steg, för svarvning av individuell spänn-⌀. Finfräst anliggningsyta, brunerad.

Användningsdata:

Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter på några sekunder är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. På så sätt minimeras ställtiderna. Backenheterna består t.ex. av flera satser grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.
För fastskruvning på härdade grundbackar. För fastspänning av ojämnt formade eller redan bearbetade arbetsstycken som inte får skadas. Backarna bearbetas enligt arbetsstyckets form.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Schunk kuggstångschuck nr 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm kuggstångschuck Duro nr 313120; 313140 och kuggstångs-/svarvchuckssystem.

Anmärkning:

Överbackar av aluminium på förfrågan.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mjuka överbackar, sats, 3 delar 160

Mjuka överbackar, sats, 3 delar 160

on request
På lager
39 styck i lager
NOK  547,68
(NOK 182,56 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
153 styck i lager
NOK  469,64
(NOK 156,55 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Hålavstånd b 32 mm 32 mm
bredd B 20 mm 20 mm
längd L 85 mm 85 mm
spårbredd D 8 mm 8 mm
passar färgkod Röhm självcentrerande chuck och backar; Schunk självcentrerande chuck och backar Röhm självcentrerande chuck och backar; Schunk självcentrerande chuck och backar
tapplängd A 18 mm 18 mm
Produktslag Självcentrerande chuckbackar Självcentrerande chuckbackar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen