Mjuka överbackar, sats, 3 delar 315

Article no.: 313220 315
Set price 3 st. (NOK 412,51 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

För chucktyp 315 mm
längd L 145 mm
bredd B 35 mm
höjd H 54 mm
spårbredd D 12 mm
Hålavstånd b 54 mm
tapplängd A 26 mm
passar färgkod Röhm självcentrerande chuck och backar; Schunk självcentrerande chuck och backar
Produktslag Självcentrerande chuckbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 313220 315
EAN / GTIN 2050001929129
Manufacturer number 0153103

Beskrivelse

Utförande:

Utan steg, för svarvning av individuell spänn-⌀. Finfräst anliggningsyta, brunerad.

Användningsdata:

Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter på några sekunder är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. På så sätt minimeras ställtiderna. Backenheterna består t.ex. av flera satser grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.
För fastskruvning på härdade grundbackar. För fastspänning av ojämnt formade eller redan bearbetade arbetsstycken som inte får skadas. Backarna bearbetas enligt arbetsstyckets form.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Schunk kuggstångschuck nr 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm kuggstångschuck Duro nr 313120; 313140 och kuggstångs-/svarvchuckssystem.

Anmärkning:

Överbackar av aluminium på förfrågan.