Weiche Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 160

Artikel-Nr.: 313220 160
Setpreis 3 Stück (13,57 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite B
20 mm
Backenhöhe H
36 mm
Backenlänge L
85 mm
für Drehfutter-Durchmesser
160 mm
Spannfläche
glatt
für Wechselbare Einsätze geeignet
nein
mit Führungssteg
ja
mit Nut
ja
Nutbreite B2
8 mm
Funktion
fest
Befestigungsart
schrauben
Bohrungsabstand zueinander A1
32 mm
inkl. Schrauben
nein
Inhalt
3 St.
Produktart
Drehfutter-Backen
Material
Stahl
Oberfläche
brüniert; ungehärtet
Inhalt
Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 313220 160
EAN / GTIN 2050001929099
Herstellernummer 0153100
Hersteller/verantwortliche Person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Beschreibung

Ausführung:

Ungestuft, zum Ausdrehen individueller Spann-⌀. Feingefräste Auflagefläche, brüniert.

Verwendung:

Da sich die Backen innerhalb weniger Sekunden wechseln oder auf den gewünschten Durchmesser verschieben lassen, ist es sinnvoll, mehrere Backeneinheiten einsatzbereit an der Maschine zu haben. Man erreicht dadurch ein Minimum an Umrüstzeiten. Die Backeneinheiten bestehen z. B. aus mehreren Sätzen Grundbacken mit ungestuften weichen Aufsatzbacken, die auf die gewünschten Durchmesser ausgedreht werden. Dieser Rationalisierungseffekt ist nicht nur für NC-Maschinen notwendig, sondern auch für jede Drehmaschine wesentlich.
Zum Aufschrauben auf gehärtete Grundbacken. Für Spannvorgänge von unregelmäßig geformten oder bereits bearbeiteten Werkstücken, die nicht beschädigt werden dürfen. Die Backen werden dazu entsprechend der Werkstückform ausgearbeitet.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Schunk-Keilstangenfutter Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-Keilstangenfutter Duro Nr. 313120; 313140 und andere Keilstangen-Drehfutter-Systeme.

Hinweis:

Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.