{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För chucktyp | 170 mm | |
längd L | 82 mm | |
bredd B | 31 mm | |
höjd H | 32 mm | |
Hålavstånd a | 15 mm | |
Hålavstånd b | 20 mm | |
spårbredd D | 12 mm | |
för gänga DIN 912 | M10 | |
passar färgkod | Schunk kraftspännchuck och backar | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikkelkode | 313745 170 | |
EAN / GTIN | 4067263151333 | |
Manufacturer number | 313745 170 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 170
on request
På lager
202 styck i lager
|
on request
På lager
190 styck i lager
|
|
Hålavstånd a | 15 mm | 15 mm |
Hålavstånd b | 20 mm | 20 mm |
bredd B | 31 mm | 32 mm |
För chucktyp | 170 mm | 170 mm |
för gänga DIN 912 | M10 | M10 |
höjd H | 32 mm | 40 mm |
passar färgkod | Schunk kraftspännchuck och backar | Schunk kraftspännchuck och backar |