• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Formspännare 40X32 mm

Article no.: 370089 40X32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
30 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

bredd B 50 mm
⌀ D2 7,4 mm
höjd H 42 mm
Största bearbetningsdjup T 10 mm
Spännkraft 2,5 kN
maximalt vridmoment 7,5 Nm
Produktslag Kilspännback

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 370089 40X32
EAN / GTIN 2050001962096
Manufacturer number K1169.32040

Beskrivelse

Utförande:

  • Fastspänning av 2 arbetsstycken möjlig.
  • Största fastspänningsväg 0,5 mm.

Material:

Spännkilar av seghärdet stål.

Leveransinnehåll:

Inklusive spännring för bearbetning.