Cirkulärborste med tapp mässingtråd 0,20 mm 60X15 mm

Article no.: 574350 60X15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
710 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Borstmaterial Mässingtråd
Borst-⌀ D1 60 mm
Borsttjocklek 0,2 mm
Borstbredd L1 15 mm
Borstlängd H1 17 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Flätmönster vågig
maximalt varvtal: 15 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 574350 60X15
EAN / GTIN 4017359007150
Manufacturer number 416543

Beskrivelse

Utförande:

Vågiga specialtrådkvaliteter, tapp-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handborrmaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrtagning av rost eller glödskal samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.
För anspråksfulla avgradnings- och borstarbeten på NE-metaller.