• Ingen pris tilgjengelig

Skrubbslipskiva Cubitron™ 3 230X7 mm

Article no.: 560445 230X7
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: böjda
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 20-30

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Keramikkorn
Slipmedlets beteckning Keramik
Specifikation A36R-BF
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning böjda
skivbredd 7 mm
skiv-⌀ 230 mm
hål-⌀ 22,23 mm
rekommenderad arbetsvinkel 20-30 grad
optimerad för material INOX; Betong
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Skrubbslipskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 560445 230X7
EAN / GTIN 4064035078867

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Reviderat precisionsformat Cubitron™ II-korn med förbättrad mikrokristallstruktur för högre kapacitet, bättre prestanda och hållbarhet. Jämfört med Cubitron™ II upp till 14 % högre avverkningshastighet och 2 gånger högre materialavverkning.
Grovslipskiva med innovativt Cubitron™ 3 precisionsformat keramikkorn för rostfritt stål och stål. Mycket hög slipkapacitet och lång användningstid. Lågt presstryck för mindre tröttande arbete.

Användningsdata:

För bearbetning av krävande sliptillämpningar. t.ex. bearbetning av svetsfogar. Lämplig att använda till rostfritt stål, stål och flyglegeringar.

Specifikation:

A36R-BF