{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Borst-⌀ D1 | 150 mm | |
Borstbredd | 20 mm | |
Håldiameter d1 | 40 mm | |
Reducerrings-⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Borstlängd H1 | 33 mm | |
maximalt varvtal: | 6 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikkelkode | 570100 150X22 | |
EAN / GTIN | 4017359037317 | |
Manufacturer number | 344172 |