• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Brosse circulaire Fil d’acier 0,30 / 0,35 mm, ⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1: 150X22mm

Réf.: 570100 150X22
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 150 mm
Largeur brosse 20 mm
⌀ alésage d1 40 mm
⌀ bague de réduction 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Longueur de garnissage H1 33 mm
Vitesse de rotation max. 6 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Identification et classification

Référence article 570100 150X22
EAN / GTIN 4017359037317
Réf. fabricant 344172
Fabricant/personne responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Exécution:

Fil ondulé solidement serti dans le corps d'acier. Garnissage dense, précision de concentricité et résistance à l'usure élevées. Possibilité d'adaptation aux différents alésages grâce aux bagues de réduction interchangeables (fournies).

Utilisation:

Pour le dépolissage, le nettoyage, le dérouillage, le décalaminage, etc.
Utilisation également sur des tourets ou des machines à arbre flexible.