• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Lamellslipskiva long life SIC konisk 40

Article no.: 565381 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  65,58 / st.
  • from 10 st.
    NOK  54,57 / st.
on request
På lager
170 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • optimerad för material: fiberarmerad plast; Aluminium
  • maximal periferihastighet: 80

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
Kornstorlek 40
slipmedelsunderlag Glasfiberrygg
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning konvex
skiv-⌀ 125 mm
hål-⌀ 22,23 mm
optimerad för material fiberarmerad plast; Aluminium
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Lamellslipskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 565381 40
EAN / GTIN 4045197887627

Användningstabell

Alu Mg
 
Hårdmetall (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Mycket grovt kiselkarbidkorn, sätts inte igen. Stabil glasfibervävrondell för optimalt presstryck.

Användningsdata:

Kant- och ytslipning av ALU och fiberkompositmaterial.