Skyddshjälm Baumeister 80 YELLOW

Article no.: 097803 YELLOW
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
94 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Färg YELLOW
Storlek 53 cm - 61 cm
Material hjälmskal HDPE
vikt 365 g
Köldbeständighet Upp till -20 °C
Produktslag Skyddshjälm

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 097803 YELLOW
EAN / GTIN 4017765037864
Manufacturer number 9249220526

Beskrivelse

Utförande:

Klassisk skyddshjälm av polyeten med hög densitet med stor skyddsyta. Mycket lämplig för användning i kall omgivning ned till -20 °C. Med reglerbar sidoventilation.
  • Fyrpunkts bältesband, höjdinställbart
  • 16 mm dubbelt Slot-fäste
  • Svettrem av ekologiskt läder
  • Neddragen nackdel med regnränna
  • Utan vridlås

Användningsdata:

byggindustri, konstruktions- och anläggningsarbeten.

Norm:

DIN EN 397