{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 6LR61 | |
mätområde | 360 (4×90°) grad | |
avläsning | 0,1 grad | |
Felgräns elektronikmodul | horisontalt 0,1 / vertikalt 0,2 grad | |
jämnhetstolerans | 0,0762 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Mätteknik | digital | |
Längd | 153 mm | |
Bredd | 31 mm | |
höjd | 49 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Lutningsmätare |
Artikkelkode | 467560 360 | |
EAN / GTIN | 2050001668431 |