Digital lutningsmätare 360

Article no.: 467560 360
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 63,68 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 704,79 /pcs.
on request
På lager
114 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 6LR61
mätområde 360 (4×90°) grad
avläsning 0,1 grad
Felgräns elektronikmodul horisontalt 0,1 / vertikalt 0,2 grad
jämnhetstolerans 0,0762 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Mätteknik digital
Längd 153 mm
Bredd 31 mm
höjd 49 mm
förpackning Stabil box
Produktslag Lutningsmätare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 467560 360
EAN / GTIN 2050001668431

Beskrivelse

Utförande:

  • Aluminiumram med precisionsbearbetade anliggningsytor och prisma upptill.
  • Riktningspilar i displayen underlättar inriktning till 0° resp. 90°.
  • Låsknapp för frysning av mätvärdet.
  • Nollpunktsinställning i valfri position.
  • När man arbetar över huvudet vänder sig displayen för att medge avläsning underifrån.

Leveransinnehåll:

Inklusive förvaringsbox och 1 batteri nr 081561 storlek 6LR61.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen