{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
mätområde Fe | 0 µm - 3 000 µm | |
tolerans för skikt < 100 µm | 1 % / ±1,5 µm | |
Tolerans för skikt 100 till 1 200 µm | 1 − 3 % / ±1 µm | |
Tolerans för skikt > 1 200 µm | 3 − 5 % / ±1 µm | |
mätprincip Fe | magnetinduktiv | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 | |
batterilivslängd cirka | 100 h | |
Mätteknik | digital | |
Längd | 95 mm | |
Bredd | 47 mm | |
höjd | 17 mm | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Skikttjockleksmätare |
Artikkelkode | 496800 2021 | |
EAN / GTIN | 2050001053596 |