{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 20 mm | |
avläsning sifferstegvärde | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
felgräns | 0,03 mm | |
repeternoggrannhet | 0,01 mm | |
datautgång | USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 | |
sfärisk spets av hårdmetall ⌀ | 1,5 mm | |
mätkontaktlängd upptill Hb | 24 mm | |
mätkontaktlängd nedtill Hf | 24 mm | |
maximal skänkellängd L (mätdjup) | 80 mm | |
mätkraft | 1,1 N - 1,6 N | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Mätteknik | digital | |
Produktslag | Utvändig snabbgivare |
Artikkelkode | 438573 0-20 | |
EAN / GTIN | 2050002040908 | |
Manufacturer number | K220 |