Invändigt mätdon för spår och instick 16-22 mm

Article no.: 435175 16-22
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

mätområde 16 mm - 22 mm
Införingsdiameter 16 mm
Minsta insticksbredd 1,2 mm
största mätdjup 60 mm
Största expansionssträcka 6 mm
Produktslag Invändigt precisionsmätur

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 435175 16-22
EAN / GTIN 2050001055729
Manufacturer number 19000005

Beskrivelse

Utförande:

Invändigt mätinstrument för mätning av spår och instick upp till ett spårdjup på 5 mm.
ON expandermätdon med fast användningsområde. Med kilmätspets av hårdmetall.

Anmärkning:

Upp till mätområde 530 mm på förfrågan.