• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Lös måttpinne, keramik toleransklass 1 1

Article no.: 483925
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • Norm: DIN 2269

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Av mycket ren industrikeramik (zirkoniumoxid ZrO2). Båda ändar har försetts med fas. Måttmarkering på kortändan från ⌀ 5,01 mm.
Toleransklass 1: Stift-⌀ ± 0,001 mm.

Fördel:

  • Dubbelt så hård som tolkstål.
  • Minsta värmeutvidgning.
  • Rost- och syrabeständiga stål
  • Avfettning före användning är inte nödvändig.
  • Infettning efter användning är inte nödvändig.

Anmärkning:

Vid beställning, ange även önskad diameter, t.ex. nr 483925 strl 3 4,35.