• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Espiga de verificación individual cerámica Clase de tolerancia 1

Número de artículo: 483925
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

De cerámica industrial de alta pureza (dióxido de circonio ZrO2). Desafilado de ambos lados debido a la rotura del canto. A partir de ⌀ 5,01 mm con medidas grabadas en la superficie frontal.
Clase de tolerancia 1: ⌀ espiga ± 0,001 mm.

Ventaja:

  • Dobla la dureza del acero para calibres.
  • Dilatación térmica extremadamente reducida.
  • Inoxidable y resistente a los ácidos.
  • Sin necesidad de desengrase antes del uso.
  • Sin necesidad de lubricación después del uso.

Nota:

Indicar en el pedido como información adicional el ⌀ deseado, p. ej. n.º 483925 tam. 3 4,35.