Spina di riscontro singola in ceramica Classe di tolleranza 1


Descrizione
Esecuzione:
In materiale ceramico purissimo per uso industriale (diossido di zirconio ZrO2). Livellamento di entrambi i lati mediante smusso. A partire da ⌀ 5,01 mm, estremità marcate con la misura.
Classe di tolleranza 1: ⌀ spina ±0,001 mm.
Classe di tolleranza 1: ⌀ spina ±0,001 mm.
Vantaggi:
- Durezza due volte superiore a quella dell’acciaio per calibri.
- Dilatazione termica minima.
- Inossidabilità e resistenza agli acidi.
- Non è più necessario rimuovere il grasso prima dell’uso.
- Non è più necessario ingrassare dopo l’uso.
Nota:
Al momento dell'ordine indicare anche il ⌀ desiderato, per esempio n. art. 48 3925 Dimensione 3 4,35.