Pige de contrôle individuelle, céramique Classe de tolérance 1

Réf.: 483925
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

En céramique industrielle très pure (dioxyde de zirconium ZrO2).Suppression des arêtes vivesdes deux côtés grâce au cassage d'angle d'ârête. A partir de ⌀ 5,01 mm, piges marquées sur la face frontale.
Classe de tolérance 1: ⌀ pige ±0,001 mm.

Avantage(s):

  • Deux fois plus dur que l'acier spécial pour calibres.
  • Faible conductibilité thermique.
  • Inoxydable.
  • Dégraissage avant utilisation inutile.
  • Graissage après utilisation inutile.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer également le ⌀ souhaité, p. ex. 483925 réf. 3 4,35.