{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 300 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,03 mm | |
Djupmått finns | yes | |
Djupmått | med hörn 3,7 × 1,3 | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
Drivrulle | yes | |
skänkellängd | 64 mm | |
Sifferhöjd LCD-display | 11 mm | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Omkoppling till standby | yes | |
Mätvärde och nollpunkt behålls efter återaktivering från standbyläget | yes | |
Automatisk frånkoppling | yes | |
drifttid | 12000 timmar | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | Universalskjutmått |
Artikkelkode | 412760 300 | |
EAN / GTIN | 7630041148664 | |
Manufacturer number | 00530143 |