Digitalt skjutmått IP67 300 mm

Article no.: 412751 300
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,50 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 244,21 /pcs.
  • NOK 287,90 /pcs.
on request
På lager
318 styck i lager
  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Djupmått: med hörn 3,7 × 1,3
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktinformasjon

Technical Data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 300 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±0,04 mm
Djupmått finns yes
Djupmått med hörn 3,7 × 1,3
IP-skyddsklass IP 67
skänkellängd 60 mm
Automatisk frånkoppling yes
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
material hus Plast
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Universalskjutmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 412751 300
EAN / GTIN 4062406100889

Beskrivelse

Utförande:

Stor, kontrastrik digitaldisplay. Mät-ytorna är finläppade. Skjutmåttet är beständigt mot vatten och damm. När skjutmåttet inte använts på 2 timmar stängs det av via avstängningsautomatiken. Slagfast plasthölje.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive batteri nr 081560 typ CR2032.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar