Magnetmätstativ med fininställning på stången N1

Article no.: 441190 N1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
82 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Tvärarmens diameter D1 12 mm
Tvärarmens längd L1 185 mm
Pelarens diameter D2 14 mm
Pelarens höjd L2 203 mm
anslutningsgänga M8 utvändig gänga
hållkraft ca. 800 N
magnetfot, längd 60 mm
magnetfot, bredd 50 mm
magnetfot, höjd 55 mm
Produktslag Mätstativ

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 441190 N1
EAN / GTIN 7290005394287

Beskrivelse

Utförande:

3-punktsfastklämning av mätpelare med mycket korta klämningsvägar för maximal användarkomfort. Med mycket låg manuell kraft alstras en varaktig och stabil fastklämning.
Massivt dimensionerat stång system som ger maximal systemstyvhet. Vario-mätarhållare för skaft ⌀ 6mm, 8mm, 3/8 tum, vippindikatorer med laxstjärtstyrning och mätklockor med öglebakdel.
Finjustering på mäturshållaren.

Specialtillbehör:

Mäturshållare nr 440401.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen