• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Förpackningstejp 50X50

Article no.: 083644 50X50
(NOK 2,18 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
146 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 57180
Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial Papper
Häftmassa Syntetgummi
Limstyrka på stål 75 N/mm
Elasticitet 8 %
Draghållfasthet 500 N/mm
temperaturbeständig upp till 40 °C
Liner finns nej
lagringstemperatur 15 °C - 35 °C
Lager luftfuktighet 50 % - 70 %
Färg brun
Längd 50 m
Bredd 50 mm
Tjocklek 0,1 mm
Antal tejper 1
Produktslag Tejp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 083644 50X50
EAN / GTIN 4042448123671
Manufacturer number 57180-00000-02

Beskrivelse

Utförande:

Universalförpackningstejp som kan användas på alla vanligen förekommande handavrullare, tyst avrullning.
Det miljövänliga tesapack®-pappret ecoLogo® 57180 kan rivas för hand och är tillverkad av 60 % biobaserat material.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar