Våtfilmsläppmedel NSR Multi 500 ml

Article no.: 083087 500
(NOK 273,54 / 1 Litre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager
  • Farlighetsmärkning: GHS02: Flamma; GHS07 Försiktighet; GHS09 miljöfarlig

Produktinformasjon

Technical Data

Spruthuvud Standard
Innehåll 500 ml
Färg gulbrun
Vattenlöslighet olöslig
Farlighetsmärkning GHS02: Flamma; GHS07 Försiktighet; GHS09 miljöfarlig
Utförande Sprayburk
Produktslag Separationsmedel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 083087 500
EAN / GTIN 5412386069161
Manufacturer number 33234-AA

Beskrivelse

Utförande:

Universellt silikonfritt våtfilmsläppmedel. Högtemperaturbeständig släppfilm för termo- och duroplaster.
  • Våtfilmsläppmedel med hög släppeffekt.
  • Silikonfritt, minimerad materialöverföring till formdelarna. Idealiskt för formdelar som måste efterbearbetas (lackeras, textas eller limmas).
  • Temperaturanvändnngsområde upp till 200°C.
  • Byggs inte upp i formen.

Användningsdata:

Hjälpmedel för avformning av termo- och duroplaster inom plastbearbetning. Också utomordentligt lämpligt för avformning av formdelar med komplicerad detaljgeometri.
  • Lägg på en tunn likformig film på den rena och torra formen.
  • Låt den luftas kortvarigt tills lösningsmedlen har avdunstat.
  • Upprepa förloppet om släppeffekten avtar.
  • Säkerhetsföreskrifter för bearbetningen framgår av det aktuella säkerhetsdatabladet (SDB).