Skonhammare med 3K-skaft, nyloninsatser och stålmellandel 32 mm

Article no.: 754170 32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
99 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

huvud-⌀ 32 mm
huvudlängd med slag 87 mm
skaftlängd 300 mm
vikt 0,454 kg
Handtag 3-komponentshandtag
Material insats Nylon, vit, 100 Shore
Material skaft Kärna av aluminiumlegering
Studsfri yes
Produktslag Hammare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 754170 32
EAN / GTIN 8024886013864
Manufacturer number PF090K 32

Beskrivelse

Utförande:

Med nästintill obrytbart 3K-skaft (aluminiumkärna samt polyamid- och gummikomponenter), smidd skyddskrage och extra skyddshylsa.
Kraftig mittdel av metall.

Fördel:

Obrytbar, ergonomisk, halksäker, vibrationsfri och skonsam för lederna.

Reservdel:

Reservinsats nylon, kan levereras under nr 754180.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar