• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Skruvmejsel, för Torx®, med hållarfunktion TX8

Article no.: 625510 TX8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
195 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 367 TORX® HF
Torx®-profil TX8
klinglängd 60 mm
totallängd 141 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Hållarfunktion ja
Material klinga Högvärdigt verktygsstål
Vridbar kåpa no
Klotformat huvud no
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 625510 TX8
EAN / GTIN 4013288106643
Manufacturer number 05028048001

Beskrivelse

Utförande:

Kraftformhandtag med integrerade mjukzoner. Klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta, kemiskt förnicklade spetsar. Den koniska Torx®-HF-profilen håller alla Torx®-skruvar säkert på plats.
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
    Torx®-profil Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen