{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
sexkant | 2 mm | |
klinglängd | 100 mm | |
totallängd | 146 mm | |
Drivprofil | Sexkantskruvdragare | |
Material | Kromvanadinstål | |
Material handtag | Haptoprene | |
Yta | förnicklad; förkromad | |
Klotformat huvud | no | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikkelkode | 627702 2 | |
EAN / GTIN | 4067263013112 | |
Manufacturer number | 627702 2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sexkantskruvdragare, med T-handtag, sexkant: 2mm
on request
På lager
1 362 styck i lager
NOK 67,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 211 styck i lager
NOK 39,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Drivprofil | Sexkantskruvdragare | Sexkantnyckel |
totallängd | 146 mm | 119 mm |
klinglängd | 100 mm | 100 mm |
Yta | förnicklad; förkromad | |
sexkant | 2 mm | 2 mm |
Material handtag | Haptoprene | |
Produktslag | Skruvdragare | Skruvmejslar |