Hylsa för insexskruvar, 1/2& extra lång 5 mm

Article no.: 643300
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Deliverable
458 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Norm:

DIN 7422

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel. Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blank.
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
    sexkant (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen