Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo

Número de artículo: 643300
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
503 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento. Mandril de material tenaz de alta dureza, brillante.
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
    Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra