{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 140 mm | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 2,8 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Handtag | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Kraftsidavbitare med stor kapacitet | no | |
med inkopplingsbar returfjäder | no | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikkelkode | 724840 140 | |
EAN / GTIN | 4045197417015 | |
Manufacturer number | 724840 140 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sidavbitare förkromad, med grepphylsor 140 mm GARANT
on request
På lager
539 styck i lager
NOK 246,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 903 styck i lager
NOK 136,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Handtag | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta | med plastöverdrag |
Kraftsidavbitare med stor kapacitet | no | no |
med inkopplingsbar returfjäder | no | no |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Skärande tång | Skärande tång |