Kraftsidavbitare, förkromad, VDE-isolerad 160 mm GARANT

Article no.: 723510 160
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
104 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 160 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ 3,4 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2,5 mm
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5749; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 64 HRC)
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Kraftsidavbitare med stor kapacitet no
med inkopplingsbar returfjäder no
Produktslag Skärande tång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 723510 160
EAN / GTIN 4045197501608

Beskrivelse

Utförande:

Kraftigt huvud, induktionshärdade skär (ca 64 HCR), utanpåliggande, glappfri led.
Förkromad tång, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker Haptoprene-yta.
Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 för arbeten under spänning upp till 1 000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.