Slangkapsax, för ⌀ upp till: 14mm

Article no.: 769980 14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
653 styck i lager

Select article variation and quantity

för ⌀ upp till (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

för ⌀ upp till 14 mm
Produktslag Sax

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 769980 14
EAN / GTIN 4045197805232
Manufacturer number 769980 14

Beskrivelse

Utförande:

Robust slangavskärare för rena snitt. Brett prisma för slang och plaströr. Utbytbara, specialhärdade skär. Avskäraren öppnas av returfjäder och är låsbar.
Skärstomme av zinkgods. Skär med PTFE-beläggning mot fasthäftning.

Användningsdata:

Ren kapning utan fastkilning tack vare V-format skär. Perfekt för kapning av slang, delvis även för plaströr.

Anmärkning:

Plaströrsaxar se nr 819670; 819681; 819700.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen