{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 160 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2 mm | |
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ | 3,1 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Käftarnas egenskap | tandade | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta | blank | |
gnistfri | no | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikkelkode | 701520 160 | |
EAN / GTIN | 4045197282583 | |
Manufacturer number | 701520 160 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kombinationstång, blank 160 mm HOLEX
on request
På lager
3 177 styck i lager
NOK 127,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 069 styck i lager
NOK 202,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 958 styck i lager
NOK 162,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
gnistfri | no | no | no |
totallängd | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Yta | blank | förkromad | blank |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Material | Specialverktygsstål | Specialverktygsstål | Specialverktygsstål |
Produktslag | Multifunktionstång | Multifunktionstång | Multifunktionstång |