{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 350 mm | |
för wire/rundstål mjukt ⌀ | 8 mm | |
för wire upp till 1800 N/mm2 upp till ⌀ | 6 mm | |
för kabel upp till | 20 mm2 | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikkelkode | 731720 350 | |
EAN / GTIN | 2050001009333 | |
Manufacturer number | 80-416 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Wire- och kabelsax 350 mm
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 1 521,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
591 styck i lager
NOK 528,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
för wire upp till 1800 N/mm2 upp till ⌀ | 6 mm | |
för wire/rundstål mjukt ⌀ | 8 mm | 8 mm |
för rundstål (max 1200 N/mm2) ⌀ | 4 mm | |
totallängd | 350 mm | 190 mm |
för wire (max 1600 N/mm2) ⌀ | 5 mm | |
Produktslag | Skärande tång | Skärande tång |