{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Huggning | 2 | |
Huggtyp | Medelfin | |
Form | A | |
Formbeskrivning | Flat, trubbig ände | |
Filytor | 3 | |
tvärsnitt | 20×5 mm | |
Längd utan tånge | 200 mm | |
inkl. filskaft | yes | |
Norm | DIN 7261 | |
Produktslag | Verkstadsfil |
Artikkelkode | 510201 200 | |
EAN / GTIN | 4009215190595 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Flatfil med 2K-handtag, Huggning 2 (medelfin), Längd utan tånge: 200mm
on request
På lager
118 styck i lager
NOK 102,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 653 styck i lager
NOK 45,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 680 styck i lager
NOK 48,79
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Formbeskrivning | Flat, trubbig ände | Flat, trubbig ände | Flat, trubbig ände |
Huggning | 2 | 2 | 3 |
inkl. filskaft | yes | no | no |
Längd utan tånge | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Norm | DIN 7261 | DIN 7261 | DIN 7261 |
tvärsnitt | 20×5 mm | 19×5 mm | 19×5 mm |
Produktslag | Verkstadsfil | Verkstadsfil | Verkstadsfil |