Slagskruvdragare BSS18S12BL

Article no.: 074016 BSS18S12BL
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: AEG Typ AS 18 V

Produktinformasjon

Technical Data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning AEG Typ AS 18 V
tillverkarens beteckning BSS18S12BL
Antal ingående batterier 0
Energiförsörjning Nätdriven
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
maximalt vridmoment 280 Nm
slaghastighet 0 min-1 - 3 000 min-1
fästprofil verktygshållare Utvändig 4-kant
mått verktygshållare 1/2 tum
vikt 1 kg
typisk användning Strong
Produktslag Slagskruvdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 074016 BSS18S12BL
EAN / GTIN 4058546403454

Beskrivelse

Utförande:

Kraftfull 18 V batteridriven slagskruvdragare med 1/2 tum fyrkantverktygsfäste.
  • LED-belysning av arbetsområdet.
  • Handtag med softgrip-hölje.
  • Bälteskrok.
  • borstlös Subcompact-motor.
  • Extremt kompakt design.

Leveransinnehåll:

Utan batteri och utan laddare, i kartong.

Anmärkning:

Passande reservackumulator finns under nr 073846073848. Batteridrivna starterset under nr 073844.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories