{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximal ⌀ rund | 500 mm | |
maximal längd platt | 3 000 mm | |
minimal väggtjocklek platt | 45 mm | |
minimal väggtjocklek rund | 30 mm | |
dim A | 316 mm | |
dim B | 383 mm | |
dim C | 166 mm | |
dim D | 171 mm | |
dim E | 122 mm | |
dim F | 330 mm | |
dim G | 64 mm | |
maximal bärförmåga platt | 1 500 kg | |
maximal bärförmåga rund | 600 kg | |
vikt | 66 kg | |
Produktslag | Lyftmagnet |
Artikkelkode | 382001 1500 | |
EAN / GTIN | 2050001944078 | |
Manufacturer number | MAXX1500 |